Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső E14 7W/ 2700K CSAVART 8000h GT36099 - 12600

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső E14  7W/ 2700K CSAVART 8000h GT36099

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339126009

Sonepar cikkszám

GT36099

Gyártói cikkszám

12600

Gyártói típuskód

SPIRAL ETU-MSS 7W E14

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 7W/ 2700K CSAVART 8000h