KANLUX - Kompfcső E14 7W/ 3000K gyertya 8000h GT27052 - 10641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 7 W
Fényáram - 180 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 3500 K
Lámpaforma - gyertya
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339106414
Sonepar cikkszám
GT27052
Gyártói cikkszám
10641
Gyártói típuskód
CDL-7
Fényforrás teljesítménye:
7 W
Fényáram:
180 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
3500 K
Lámpaforma:
gyertya
Üveg / fedél kivitel:
opál
Átmérő:
37 mm
Teljes hossz:
114 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 7W/ 3000K gyertya 8000h