Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső E14 9W/ 2700K 6csöves 6000h GT51758 - 7640

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső E14  9W/ 2700K 6csöves 6000h GT51758

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339076403

Sonepar cikkszám

GT51758

Gyártói cikkszám

7640

Gyártói típuskód

3U XEU-9W E14

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 9W/ 2700K 6csöves 6000h