Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső E14 9W/ 2700K supershape 8000h GT13777 - 10500

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső E14  9W/ 2700K supershape 8000h GT13777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 430 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Üveg / fedél kivitel - opál

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339105004

Sonepar cikkszám

GT13777

Gyártói cikkszám

10500

Gyártói típuskód

BH4-9X E14

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

430 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Átmérő:

41 mm

Teljes hossz:

100 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 9W/ 2700K supershape 8000h