Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső E27 11W/ 2700K 8csöves 8000h G70329 - 10681

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső E27 11W/ 2700K 8csöves 8000h G70329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 470 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átmérő - 48 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339106810

Sonepar cikkszám

G70329

Gyártói cikkszám

10681

Gyártói típuskód

XEU48-11U E27/K

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

470 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átmérő:

48 mm

Teljes hossz:

93 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 11W/ 2700K 8csöves 8000h