Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső E27 13W/ 2700K 8csöves 8000h G69057 - 10682

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső E27 13W/ 2700K 8csöves 8000h G69057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Fényáram - 625 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átmérő - 48 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339106827

Sonepar cikkszám

G69057

Gyártói cikkszám

10682

Gyártói típuskód

XEU48-13U E27/K

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Fényáram:

625 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átmérő:

48 mm

Teljes hossz:

98 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 13W/ 2700K 8csöves 8000h