Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső E27 20W/ 3200K glob 8000h GT02413 - 10620

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső E27 20W/ 3200K glob 8000h GT02413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1152 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Lámpaforma - kerek / gömb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339106209

Sonepar cikkszám

GT02413

Gyártói cikkszám

10620

Gyártói típuskód

XEU38-20G E27/K

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1152 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

3500 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Átmérő:

110 mm

Teljes hossz:

162 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 20W/ 3200K glob 8000h