Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső E27 9W/ 2700K 8csöves 8000h GT02829 - 10680

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső E27  9W/ 2700K 8csöves 8000h GT02829

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339106803

Sonepar cikkszám

GT02829

Gyártói cikkszám

10680

Gyártói típuskód

XEU48- 9U E27/K

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 9W/ 2700K 8csöves 8000h