KANLUX - Kompfcső GU10 7W/ 4100K 8000h GT25381 - L01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 7 W
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 4100 K
Lámpaforma - gyűrű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25381
Gyártói cikkszám
L01
Gyártói típuskód
L01
Fényforrás teljesítménye:
7 W
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
4100 K
Lámpaforma:
gyűrű
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső GU10 7W/ 4100K 8000h