KANLUX - Kompfcső GU10 9W/ 2700K 8000h GT25423 - L02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 2700 K
Lámpaforma - gyűrű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25423
Gyártói cikkszám
L02
Gyártói típuskód
L02
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
2700 K
Lámpaforma:
gyűrű
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső GU10 9W/ 2700K 8000h