KANLUX - Kompfcső GU10 9W/ 2700K 8000h GT31779 - 12731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 2700 K
Lámpaforma - gyűrű
Üveg / fedél kivitel - opál
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339127310
Sonepar cikkszám
GT31779
Gyártói cikkszám
12731
Gyártói típuskód
CDL-9W GU10
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
2700 K
Lámpaforma:
gyűrű
Üveg / fedél kivitel:
opál
Átmérő:
50 mm
Teljes hossz:
69 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső GU10 9W/ 2700K 8000h