Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső spec 24W/ 4000K R7Sfoglalat 8000h GT57163 - 7450

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső spec 24W/ 4000K R7Sfoglalat 8000h GT57163

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339074508

Sonepar cikkszám

GT57163

Gyártói cikkszám

7450

Gyártói típuskód

BALTA-24W 118MM

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső spec 24W/ 4000K R7Sfoglalat 8000h