Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 160x262x60mm, fehér, IP40 SN003857 - 3853

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 160x262x60mm, fehér, IP40 SN003857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339038531

Sonepar cikkszám

SN003857

Gyártói cikkszám

3853

Gyártói típuskód

DB112W 1X12P/SM

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

262 mm

Magasság:

160 mm

Mélység:

60 mm

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod fk ajtó nélk