KANLUX - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), ajtó nélkül, sorolható, IP40 GT88898 - 3854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339038548
Sonepar cikkszám
GT88898
Gyártói cikkszám
3854
Gyártói típuskód
DB118W 1X18P/SM modul burkola
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
368 mm
Magasság:
162 mm
Mélység:
63 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Lakáselosztó 18 mod fk ajtó nélk