KANLUX - Lakáselosztó, falon kívüli, 2modul (1x2), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 130x51x60mm, fehér, IP40 SN019820 - 3850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 2
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339038500
Sonepar cikkszám
SN019820
Gyártói cikkszám
3850
Gyártói típuskód
DB102W 1X2P/SM
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
2
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
51 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
60 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 2 mod fk ajtó nélk