KANLUX - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), füst színű ajtóval, műanyag, sorolható, 470x307x100mm, fehér, IP40 SN142899 - 3836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339038364
Sonepar cikkszám
SN142899
Gyártói cikkszám
3836
Gyártói típuskód
DB312S 3x12P/SMD falon kív.dob
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
307 mm
Magasság:
470 mm
Mélység:
100 mm
Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), füst színű ajtóval, műanyag, sorolható, 470x307x100mm, fehér, IP40