KANLUX - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 130x86x60mm, fehér, IP40 GT69327 - 3851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339038517
Sonepar cikkszám
GT69327
Gyártói cikkszám
3851
Gyártói típuskód
DB104W 1X 4P/SM
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
86 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
60 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 4 mod fk ajtó nélk