KANLUX - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 160x160x65mm, fehér, IP40 SN003856 - 3852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339038524
Sonepar cikkszám
SN003856
Gyártói cikkszám
3852
Gyártói típuskód
DB108W 1X8P/SM
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
160 mm
Magasság:
160 mm
Mélység:
65 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 8mod fk ajtó nélk