KANLUX - Lakáselosztó, süllyesztett, 18modul (1x18), füst színű ajtóval, műanyag, sorolható, 215x364x65mm, fehér, IP40 SN142902 - 3844
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339038449
Sonepar cikkszám
SN142902
Gyártói cikkszám
3844
Gyártói típuskód
DB118F 1X18P/FMD sülly.doboz
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
364 mm
Magasság:
215 mm
Mélység:
65 mm
Lakáselosztó, süllyesztett, 18modul (1x18), füst színű ajtóval, műanyag, sorolható, 215x364x65mm, fehér, IP40