KANLUX - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 310x258x65mm, fehér, IP40 GT57801 - 3845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339038456
Sonepar cikkszám
GT57801
Gyártói cikkszám
3845
Gyártói típuskód
DB212F 2X12P/FMD
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
258 mm
Magasság:
310 mm
Mélység:
65 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 24mod sülly átl ajtóval