KANLUX - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (3x12), füst színű ajtóval, műanyag, sorolható, 455x293x65mm, fehér, IP40 SN142904 - 3846
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142904
Gyártói cikkszám
3846
Gyártói típuskód
DB312F 3x12P/FMD sülly.doboz
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
293 mm
Magasság:
455 mm
Mélység:
65 mm
Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (3x12), füst színű ajtóval, műanyag, sorolható, 455x293x65mm, fehér, IP40