KANLUX - Lakáselosztó, süllyesztett, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 200x115x57mm, fehér, IP40 GT79484 - 3840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339038401
Sonepar cikkszám
GT79484
Gyártói cikkszám
3840
Gyártói típuskód
DB104f 1X4P/FMD
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
115 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
57 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 4mod sülly átl ajtóval