KANLUX - Lakáselosztó, süllyesztett, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 200x150x57mm, fehér, IP40 SN102028 - 3841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339038418
Sonepar cikkszám
SN102028
Gyártói cikkszám
3841
Gyártói típuskód
DB106F 1X6P/FMD
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
150 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
57 mm
Lakáselosztó, süllyesztett, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 200x150x57mm, fehér, IP40