KANLUX - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), füst színű ajtóval, műanyag, sorolható, 200x187x57mm, fehér, IP40 SN142900 - 3842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339038425
Sonepar cikkszám
SN142900
Gyártói cikkszám
3842
Gyártói típuskód
DB108F 1X8P/FMD sülly.doboz
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
187 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
57 mm
Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), füst színű ajtóval, műanyag, sorolható, 200x187x57mm, fehér, IP40