KANLUX - LED E27 5,5W kisgömb 4000K 490lm IQ-LED G45E27 5,5W-NW 27304 SY002003 - 27304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - kerek / gömb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 74 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002003
Gyártói cikkszám
27304
Gyártói típuskód
27304
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
74 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényhasznosítás:
89 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
opál
Teljesítményfaktor:
0.5
Ház színe:
fehér
Átmérő:
45 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Min. kapcsolások száma:
40000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig