Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED-es Fénycső 18W 26x1200mm 4000K 2880lm SN129787 - 33212

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED-es Fénycső 18W 26x1200mm 4000K 2880lm SN129787

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Fényáram - 2880-2880 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339332127

Sonepar cikkszám

SN129787

Gyártói cikkszám

33212

Gyártói típuskód

T8 LED GLASSv4 18W-NW

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényáram:

2880-2880 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

lineáris

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1212 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

160 lm/W

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

87-87 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

LED-es Fénycső 18W 26x1200mm 4000K 2880lm