Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED-es fénycső 22W 26x1500mm 6500K 3520lm SX132021 - 33219

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED-es fénycső 22W 26x1500mm 6500K 3520lm SX132021

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339332196

Sonepar cikkszám

SX132021

Gyártói cikkszám

33219

Gyártói típuskód

33219

LED-es fénycső 22W 26x1500mm 6500K 3520lm