Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - LED-es fénycső 24W 26x1500mm 6500K 3840lm SN159963 - 33215

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED-es fénycső 24W 26x1500mm 6500K 3840lm SN159963

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339332158

Sonepar cikkszám

SN159963

Gyártói cikkszám

33215

Gyártói típuskód

T8 LED GLASSv4 24W-CW fényf.

LED-es fénycső 24W 26x1500mm 6500K 3840lm