Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED-es fénycső 26x1500mm 22W 3080lm 4000K SN165066 - 26058

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED-es fénycső 26x1500mm 22W 3080lm 4000K SN165066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - cső, két végén fejelt

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1512 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165066

Gyártói cikkszám

26058

Gyártói típuskód

T8 LED GLASSv3 22W-NW fényf

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1512 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Ház színe:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

LED-es fénycső 26x1500mm 22W 3080lm 4000K