Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - LED-es fénycső T8 28x1500mm 24W 4000K 3840lm SN153886 - 33214

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED-es fénycső T8 28x1500mm 24W 4000K 3840lm SN153886

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339332141

Sonepar cikkszám

SN153886

Gyártói cikkszám

33214

Gyártói típuskód

T8 LED GLASSv4 24W-NW

LED-es fénycső T8 28x1500mm 24W 4000K 3840lm