Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED fényforrás 6W/240V R7s 3000K 500lm 78 mm SN119918 - 15099

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED fényforrás 6W/240V R7s 3000K 500lm 78 mm SN119918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Fényáram - 600-600 lm

  • Foglalat - R7s

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5907540962568

Sonepar cikkszám

SN119918

Gyártói cikkszám

15099

Gyártói típuskód

Rango Mini R7s SMD

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fényáram:

600-600 lm

Foglalat:

R7s

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

78 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Teljesítményfaktor:

0.5

Ház színe:

fehér

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

20000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

LED fényforrás 6W/240V R7s 3000K 500lm 78 mm