KANLUX - LED modul 230V 12W/3000K 1200lm 125mm x 30mm mágneses SN142882 - 29300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Üzemi feszültség - 220-240 V
Lámpafeszültség - 220-240 V
Fényáram - 1200-1200 lm
Sugárzási szög - 170-170 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339293008
Sonepar cikkszám
SN142882
Gyártói cikkszám
29300
Gyártói típuskód
MODv2 LED 12W-WW LED modul
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Üzemi feszültség:
220-240 V
Lámpafeszültség:
220-240 V
Fényáram:
1200-1200 lm
Sugárzási szög:
170-170 °
Szélesség:
125 mm
Átmérő:
125 mm
Hosszúság:
125 mm
Magasság:
30 mm
Feszültség fajtája:
AC
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Színhőmérséklet:
3000-0 K
Átlagos névleges élettartam:
18000 h
LED modul 230V 12W/3000K 1200lm 125mm x 30mm mágneses