Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED modul 230V 12W/4000K 1200lm 125mm x 30mm mágneses SN110748 - 29301

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED modul 230V 12W/4000K 1200lm 125mm x 30mm mágneses SN110748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Üzemi feszültség - 220-240 V

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Alak - kerek

  • Fényáram - 1200-1200 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110748

Gyártói cikkszám

29301

Gyártói típuskód

MODv2 LED 12W-NW LED modul

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Üzemi feszültség:

220-240 V

Lámpafeszültség:

220-240 V

Alak:

kerek

Fényáram:

1200-1200 lm

Sugárzási szög:

170-170 °

Szín:

fehér

Átmérő:

125 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

30 mm

Feszültség fajtája:

AC

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Színhőmérséklet:

4000-0 K

Átlagos névleges élettartam:

18000 h

LED modul 230V 12W/4000K 1200lm 125mm x 30mm mágneses