KANLUX - LED modul 230V 19W/3000K 1900lm 165mmx30mm mágneses SN142884 - 29302
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339293022
Sonepar cikkszám
SN142884
Gyártói cikkszám
29302
Gyártói típuskód
MODv2 LED 19W-WW LED modul
LED modul 230V 19W/3000K 1900lm 165mmx30mm mágneses