KANLUX - LED modul 230V 20W/3000K 1700lm 165mm x 30mm mágneses SN084647 - 25733
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Fényáram - 1700-1700 lm
Átmérő - 125 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084647
Gyártói cikkszám
25733
Gyártói típuskód
MOD 20W LED-WW
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Fényáram:
1700-1700 lm
Átmérő:
125 mm
Magasság:
30 mm
Színhőmérséklet:
3000-0 K
Fényforrások ; KANLUX ; LED modul 230V 20W/3000K 1700lm 165mm x 30mm mágneses