Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED modul 24V DC 100W (4,16A) IP20 SN165282 - 28962

MásolásMásolás
KANLUX - LED modul 24V DC 100W  (4,16A) IP20 SN165282

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165282

Gyártói cikkszám

28962

Gyártói típuskód

POWELED P 24V DC 100W

LED modul 24V DC 100W (4,16A) IP20