Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED modul 24V DC 200W (8,3A) IP20 SN165284 - 28966

MásolásMásolás
KANLUX - LED modul 24V DC 200W  (8,3A) IP20 SN165284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti teljesítmény - 120-200 W

  • Kültéri használatra alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

  • Konstans feszültséghez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165284

Gyártói cikkszám

28966

Gyártói típuskód

POWELED P 24V DC 200W

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti teljesítmény:

120-200 W

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Magasság:

35 mm

Hosszúság:

205 mm

Szélesség:

71 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

LED modul 24V DC 200W (8,3A) IP20