Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED panel mennyezeti szerelő keret 600x600mm SN130459 - 29843

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED panel mennyezeti szerelő keret 600x600mm SN130459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - beépítő keret

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339298430

Sonepar cikkszám

SN130459

Gyártói cikkszám

29843

Gyártói típuskód

ADTR-H 6060 W

Tartozék fajtája:

beépítő keret

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Magasság:

65 mm

LED panel mennyezeti szerelő keret 600x600mm