Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - LED szalag 11W/m 12VDC 3000K 900lm/m (5m/tekercs) SN148819 - 33302

MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag 11W/m 12VDC 3000K 900lm/m (5m/tekercs) SN148819

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 900 lm

  • Védettség - IP00

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339333025

Sonepar cikkszám

SN148819

Gyártói cikkszám

33302

Gyártói típuskód

L60 11W/M 12IP00-WW LEDSZALAG

Fényáram / méter:

900 lm

Védettség:

IP00

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

12-12 V

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Feszültség fajtája:

DC

Érintésvédelem:

III

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Magasság / mélység:

5000 mm

LED szalag 11W/m 12VDC 3000K 900lm/m (5m/tekercs)