Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED szalag 8W 380lm 6500K (5m/tekercs) SN192237 - 38910

MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag 8W 380lm 6500K (5m/tekercs) SN192237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN192237

Gyártói cikkszám

38910

Gyártói típuskód

LCOB 8W/M 12 IP65-CW

LED szalag 8W 380lm 6500K (5m/tekercs)