Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - LED szalag narancs 24W 12VDC 300db LED / 5m GT47349 - 7296

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag narancs 24W 12VDC 300db LED / 5m GT47349

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47349

Gyártói cikkszám

7296

Gyártói típuskód

VOLCANO LED-OR 5m szalag

Fényforrások ; LED modul ; %LED szalag narancs 24W 12VDC 300db LED / 5m