Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - LED szalag piros 24W 12VDC 300db LED / 5m GT47346 - 7291

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag piros 24W 12VDC 300db LED / 5m GT47346

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47346

Gyártói cikkszám

7291

Gyártói típuskód

VOLCANO LED-RE 5m szalag

Fényforrások ; LED modul ; %LED szalag piros 24W 12VDC 300db LED / 5m