Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - LED szalag sárga 24W 12VDC 300db LED / 5m GT47348 - 7293

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag sárga 24W 12VDC 300db LED / 5m GT47348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • LED-ek száma - 300

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339072931

Sonepar cikkszám

GT47348

Gyártói cikkszám

7293

Gyártói típuskód

VOLCANO LED-Y 5m szalag

Lámpafeszültség:

12-12 V

LED-ek száma:

300

Szín:

sárga

Fényforrások ; LED modul ; LED szalag sárga 24W 12VDC 300db LED / 5m