Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - LED szalag zöld 24W 12VDC 300db LED / 5m GT47347 - 7292

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag zöld 24W 12VDC 300db LED / 5m GT47347

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47347

Gyártói cikkszám

7292

Gyártói típuskód

VOLCANO LED-GN 5m szalag

Fényforrások ; LED modul ; %LED szalag zöld 24W 12VDC 300db LED / 5m