Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

KANLUX - LED tápegység 60W 24V max 2,5A IP67 fehér SN206415 - 39515

MásolásMásolás
KANLUX - LED tápegység 60W 24V max 2,5A IP67 fehér SN206415

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN206415

Gyártói cikkszám

39515

Gyártói típuskód

TRETO IP67 24V 60W

LED tápegység 60W 24V max 2,5A IP67 fehér