KANLUX - Lengő alj párazáró IP44 fekete GT73160 - 4862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP44
Anyag - műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339048622
Sonepar cikkszám
GT73160
Gyártói cikkszám
4862
Gyártói típuskód
GRIP GP/S
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Behelyezési irány:
egyenes
Háztartási szerelvények ; KANLUX ; Lengő alj párazáró IP44 fekete