KANLUX - LOGI 02-1190-141 gr SX131546 - 25261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csatlakozó csőátmérő - 16/20 mm
Bevezetések száma - 7
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339252616
Sonepar cikkszám
SX131546
Gyártói cikkszám
25261
Gyártói típuskód
25261
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Csatlakozó csőátmérő:
16/20 mm
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Mélység:
37 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Fedélrögzítés:
pattintós
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs