KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1550lm IP54 BENO SN134170 - 33348
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339333483
Sonepar cikkszám
SN134170
Gyártói cikkszám
33348
Gyártói típuskód
BENO 18W NW-O-GR
Falra szerelhető:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Védettség:
IP54
Érintésvédelem:
II
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-15-35 °C
Rendszer teljesítmény:
18 W
Lámpa fényhasznosítás:
78 lm/W
Effektív fényáram:
1400 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Magasság / mélység:
55 mm
Külső átmérő:
220 mm
Csatlakozási mód:
dugós szorító