Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Moduláris kapcsoló Un=230/400VAC 25A IP20 SN164659 - 23230

MásolásMásolás
KANLUX - Moduláris kapcsoló Un=230/400VAC 25A IP20 SN164659

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 25 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Modulszélesség - 17.5

  • Legkisebb bemérési feszültség - 230 V

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164659

Gyártói cikkszám

23230

Gyártói típuskód

KMI-1/25A

Névleges áram:

25 A

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

17.5

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Védettség (IP):

IP20

Moduláris kapcsoló Un=230/400VAC 25A IP20