Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Mozgásérzékelő 140fokos 230VAC fehér IP44 SN120753 - 23450

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Mozgásérzékelő 140fokos 230VAC fehér IP44 SN120753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 140-140 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 800 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339234506

Sonepar cikkszám

SN120753

Gyártói cikkszám

23450

Gyártói típuskód

ALER MINI-W

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

8 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15 min

Vízszintes érzékelésszög:

140-140 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

800 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Letapogatási szög:

45 °

Indító fényerő beállítható:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Indító fényerő:

3-2000 lx

Falra szerelhető:

Igen

Szélesség:

80 mm

Magasság:

67 mm

Környezeti hőmérséklet:

-20-40 °C

Mozgásérzékelő 140fokos 230VAC fehér IP44